Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 160 x 50 mm - met polyurethaan wielen

  • ERIKS:23480506
  • Fabrikant:4017976713236
Image 1
Bokwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met alu velg en kogellagers.

Wiel : Ø x B160 x 50 mm
Bouwhoogte : 190 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80x 105 mm
Alu velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 350 kg.
Opslaan in lijst

€ 75,24/ stukexcl. btw

€ 91,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager