Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 160 x 40 mm - grijze massief rubber wielen (streeploos) - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480484
  • Fabrikant:4017976711232
Image 1
Bokwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B160 x 40 mm
Bouwhoogte : 190 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Kunststof velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 135 kg.
Opslaan in lijst

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Rollager