Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 150 x 40 mm - met polyamide wielen

  • ERIKS:23480526
  • Fabrikant:4017976016832
Image 1
Bokwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met rollagers.

Wiel : Ø x B150 x 40 mm
Bouwhoogte : 185 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Alu velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 350 kg.
Opslaan in lijst

€ 26,08/ stukexcl. btw

€ 31,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Rollager