Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 125 x 38 mm - met polyamide wielen

  • ERIKS:23480525
  • Fabrikant:4017976016825
Image 1
Bokwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met rollagers.

Wiel : Ø x B125 x 38 mm
Bouwhoogte : 155 mm
Montageplaat afm. : 105 x 80 mm
Gatafstand : h.o.h. 80/76 x 60 mm
Alu velg met gat : Ø 9 mm
Draagvermogen : 200 kg.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Rollager