Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 125 x 38 mm - grijze massief rubber wielen (streeploos) - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480483
  • Fabrikant:4017976711225
Image 1
Bokwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B125 x 38 mm
Bouwhoogte : 155 mm
Montageplaat afm. : 105 x 80 mm
Gatafstand : h.o.h. 80/76 x 60 mm
Kunststof velg met gat : Ø 9 mm
Draagvermogen : 100 kg.
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Rollager