FETRA Bijzetwagen 32911 - met legborden - 200 kg, laadvlak 600x400mm, met kantelbare etages met legbord
ERIKS:23480221
Fabrikant:4017976013695
Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3. Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden te 15° en 30° kantelen, vergrendeling door middel van verende pen. Totale lengte: 820 mm, Totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.