Eriks
FETRA

FETRA Bijzetwagen 32901 - met legborden - 200 kg, laadvlak 600x400mm, met 3 etages met legbord

  • ERIKS:23480217
  • Fabrikant:4017976013688
Image 1
Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Totale lengte: 820 mm, Totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.
Opslaan in lijst

€ 345,10/ stukexcl. btw

€ 417,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
31 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38