Eriks
FETRA

FETRA Banden steekwagen 2033 - 200 kg, hoogte 1500 mm - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23479920
  • Fabrikant:4017976020334
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen naar keuze van
massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen
kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. Tot 8 banden mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 390,24/ stukexcl. btw

€ 472,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Gewicht
24 kg
Type banden
Lucht 260 x 85