Eriks
FETRA

FETRA Bakwagen 2853 - 500 kg, stalen buis en gelast profielstaal, met deksel - Laadvlak 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23480170
  • Fabrikant:4017976014609
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Profielstaal constructie. Deksel tweedelig opklapbaar.
Oog voor hangslot. Etages, wanden en deksel van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 944,01/ stukexcl. btw

€ 1.142,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
101 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50