Eriks
FETRA

FETRA Bakwagen 2833 - 500 kg, profielstaal constructie. wanden van verzinkt staalplaat, ingeplakt, met deksel - Laadvlak 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23480166
  • Fabrikant:4017976028330
Image 1
Profielstaal constructie. wanden van verzinkt staalplaat, ingeplakt. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 982,13/ stukexcl. btw

€ 1.188,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
90 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50