Eriks
FETRA

FETRA Bakwagen 2562 - met wanden van houtvezelplaat - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23480119
  • Fabrikant:4017976025629
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast.
Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Opslaan in lijst

€ 424,35/ stukexcl. btw

€ 513,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
40 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50