FETRA Alu trappensteekwagen cap. 200 - schep BxD 320 x 250 - 200 kg, hoogte 1300 mm, vijfarmige wielster - mm, luchtb. 260 x 85 mm
ERIKS:23480683
Fabrikant:4017976113272
Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie. Veiligheidshandvatten, met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren, elk met 5 massief rubber banden¸ 125 mm. Gedemonteerde aanlevering.