FETRA Alu trappensteekwagen cap. 200 kg - schep BxD 480 x - 200 kg, hoogte 1300 mm, vijfarmige wielster, brede schep - 300 mm - luchtbanden 260 x 85 mm + 5 ster
ERIKS:23480684
Fabrikant:4017976013282
Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie. Veiligheidshandvatten, met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren, elk met 5 massief rubber banden¸ 125 mm. Gedemonteerde aanlevering.