Eriks
FETRA

FETRA Alu trappensteekwagen cap. 200 kg - schep BxD - 200 kg, hoogte 1300 mm, driearmige wielster - 320x250 mm tot H = 1300 mm

  • ERIKS:23480681
  • Fabrikant:4017976213255
Image 1
Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie.
Veiligheidshandvatten, met driearmige wielsterren, elk met 3 massief rubber banden¸ 160 mm .
Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 366,17/ stukexcl. btw

€ 443,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Gewicht
13 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40