Eriks
FETRA

FETRA Alu steekwagen A 1125 L - 150 kg, hoogte 1150 mm - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23480672
  • Fabrikant:4017976311258
Image 1
150 kg, hoogte 1150 mm, naar keuze met massief rubber of luchtbanden.Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeld aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.
Opslaan in lijst

€ 217,69/ stukexcl. btw

€ 263,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
150 kg
Schepbreedte
320 mm
Scheplengte
250 mm
Gewicht
9 kg
Type banden
Lucht 260 x 85