€ 1.343,76/ stukexcl. btw
€ 1.625,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSMI |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 40 |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal buis | Aluminium legering |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Gewicht | 3950 g |