Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-8-90-P 1563451

  • ERIKS:12576098
  • Fabrikant:4052568240257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,78/ stukexcl. btw

€ 509,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
8
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Gewicht
110 g