Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-63-270-P-FW-A-B 1145117

  • ERIKS:12266885
  • Fabrikant:4052568227616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.280,73/ stukexcl. btw

€ 1.549,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
63
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
6980 g