Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-25-270-CC-A-B 1145100

  • ERIKS:12266874
  • Fabrikant:4052568227500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,03/ stukexcl. btw

€ 788,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
DIN-grootte
25
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
980 g