€ 403,81/ stukexcl. btw
€ 488,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSM-B |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 25 |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Gewicht | 890 g |