€ 402,28/ stukexcl. btw
€ 486,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSM-B |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 16 |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Gewicht | 630 g |