Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-12-270-FW-A-B 1145128

  • ERIKS:12266894
  • Fabrikant:4052568227708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,75/ stukexcl. btw

€ 477,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
12
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Gewicht
350 g