Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-12-270-CC-FW-A-B 1145089

  • ERIKS:12266867
  • Fabrikant:4052568227432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,17/ stukexcl. btw

€ 731,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
DIN-grootte
12
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Gewicht
390 g