Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-T-12-270-CC-A-B 1145088

  • ERIKS:12266866
  • Fabrikant:4052568227425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 580,84/ stukexcl. btw

€ 702,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
DIN-grootte
12
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Gewicht
375 g