Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-8-180-P 173191

  • ERIKS:11633806
  • Fabrikant:4052568142452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,58/ stukexcl. btw

€ 308,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
8
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Gewicht
78 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-8-180-P 1845709

  • Eriks:14171255
  • Manufacturer:1845709

€ 115,74/ stukexcl. btw

€ 140,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026