Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-63-270-P-FW-A-B 552080

  • ERIKS:12264185
  • Fabrikant:4052568193454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 974,12/ stukexcl. btw

€ 1.178,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
63
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
5150 g