Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-63-270-CC-HD-A-B 1369127

  • ERIKS:14171506
  • Fabrikant:4052568231316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.124,48/ stukexcl. btw

€ 2.570,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
DIN-grootte
63
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
6660 g