Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-63-270-A-B 552083

  • ERIKS:12264188
  • Fabrikant:4052568193485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 698,67/ stukexcl. btw

€ 845,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
63
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
4220 g