Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-6-180-P-A-FF-FW 185933

  • ERIKS:11635406
  • Fabrikant:4052568146238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,54/ stukexcl. btw

€ 542,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
6
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Gewicht
91 g