Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-6-180-P-A 173196

  • ERIKS:11633811
  • Fabrikant:4052568013776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,21/ stukexcl. btw

€ 352,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
6
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Gewicht
50 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-6-180-P 1845707

  • Eriks:13460736
  • Manufacturer:1845707

€ 113,13/ stukexcl. btw

€ 136,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026