€ 612,48/ stukexcl. btw
€ 741,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSM-B |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 40 |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Gewicht | 2700 g |
€ 244,55/ stukexcl. btw
€ 295,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026