Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-40-270-A-B 547595

  • ERIKS:11650371
  • Fabrikant:4052568189136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 537,64/ stukexcl. btw

€ 650,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
40
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
2400 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-40-270-P 1845724

  • Eriks:14171307
  • Manufacturer:1845724

€ 244,55/ stukexcl. btw

€ 295,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026