Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-32-270-P1-A-B 566209

  • ERIKS:12265794
  • Fabrikant:4052568213480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,80/ stukexcl. btw

€ 648,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
1475 g