Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-32-270-FW-A-B 547599

  • ERIKS:11650375
  • Fabrikant:4052568189174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,01/ stukexcl. btw

€ 550,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
1325 g