Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-32-270-CC-FW-A-B 547585

  • ERIKS:11650362
  • Fabrikant:4052568189044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 770,12/ stukexcl. btw

€ 931,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
1550 g