Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-32-270-A-B 547594

  • ERIKS:11650370
  • Fabrikant:4052568189129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 415,52/ stukexcl. btw

€ 502,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
1250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-32-270-P 1845721

  • Eriks:14171294
  • Manufacturer:1845721

€ 188,85/ stukexcl. btw

€ 228,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026