Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-25-270-P-FW-A-B 547579

  • ERIKS:11650356
  • Fabrikant:4052568188993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,48/ stukexcl. btw

€ 433,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
25
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
725 g