Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-25-270-P-A-B 547578

  • ERIKS:11650355
  • Fabrikant:4052568188986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,95/ stukexcl. btw

€ 393,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
25
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Gewicht
700 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-25-270-P 1845718

  • Eriks:14171262
  • Manufacturer:1845718

€ 122,71/ stukexcl. btw

€ 148,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026