Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-16-270-FW-A-B 547597

  • ERIKS:11650373
  • Fabrikant:4052568189150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,71/ stukexcl. btw

€ 336,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
16
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.8 tot 10 bar
Gewicht
450 g