Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-12-270-P-A-B 547570

  • ERIKS:11651915
  • Fabrikant:4052568188917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,84/ stukexcl. btw

€ 333,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM-B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
12
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
275 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-12-270-P 1845712

  • Eriks:14171246
  • Manufacturer:1845712

€ 108,77/ stukexcl. btw

€ 131,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026