Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-10-90-P 173192

  • ERIKS:11633807
  • Fabrikant:4052568142469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,66/ stukexcl. btw

€ 315,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
10
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
140 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-12-90-P 1845710

  • Eriks:14171247
  • Manufacturer:1845710

€ 108,77/ stukexcl. btw

€ 131,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026