Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DSM-10-180-P-A 173200

  • ERIKS:11633815
  • Fabrikant:4052568142513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,11/ stukexcl. btw

€ 366,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
10
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
149 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-12-180-P 1845711

  • Eriks:13546322
  • Manufacturer:1845711

€ 108,77/ stukexcl. btw

€ 131,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026