Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-N-900-RP-90-RS35-F14-R3-C, 900 Klepmaat, F14 Flens, Geanodiseerd aluminium behuizing

  • ERIKS:14171452
  • Fabrikant:4052568455965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.184,44/ stukexcl. btw

€ 1.433,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter Turn Actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
356.2
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Enkelwerkend
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
1/4 NPT
Luchtverbruik
31.5
Klepmaat
900
Gat patroon
F14
Functie
Enkelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T36
Materiaal stang
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal huis
Geanodiseerd aluminium
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
28395 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-N-900-RP-90-RS35-F14-R3-C
DIN-grootte
900
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder