Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-N-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C, 2300 Klepmaat, F16 Flens, Geanodiseerd aluminium behuizing

  • ERIKS:14694927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.696,55/ stukexcl. btw

€ 3.262,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter Turn Actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
1523
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Enkelwerkend
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
1/2 NPT
Luchtverbruik
84.4
Klepmaat
2300
Gat patroon
F16
Functie
Enkelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T46
Materiaal stang
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal huis
Geanodiseerd aluminium
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
77972 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-N-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C
DIN-grootte
2300
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder