Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2, 80 Klepmaat, F07 Flens, Geanodiseerd aluminium behuizing

  • ERIKS:14086716
  • Fabrikant:4052568455378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,53/ stukexcl. btw

€ 306,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter Turn Actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
45.2
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Enkelwerkend
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
G1/8
Luchtverbruik
3.1
Klepmaat
80
Gat patroon
F07
Functie
Enkelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T17
Materiaal stang
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal huis
Geanodiseerd aluminium
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
3856 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2
DIN-grootte
80
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder