Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2, 700 Klepmaat, F12 Flens, Geanodiseerd aluminium behuizing

  • ERIKS:14086643
  • Fabrikant:4052568455927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.014,16/ stukexcl. btw

€ 1.227,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter Turn Actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
465.5
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Enkelwerkend
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
G1/4
Luchtverbruik
24.5
Klepmaat
700
Gat patroon
F12
Functie
Enkelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T27
Materiaal stang
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal huis
Geanodiseerd aluminium
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
26293 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
DIN-grootte
700
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder