€ 633,45/ stukexcl. btw
€ 766,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFPD |
Type | Quarter turn actuator |
Type beweging | Zwenkaandrijving |
Moment | 474 |
Max. draaihoek | 90 ° |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Montage | Willekeurig |
Type aansluiting | Geflensd |
Besturing | Dubbelwerkend |
Materiaal | Aluminium, poedergecoat |
Norm | ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Poortaansluiting | G1/4 |
Luchtverbruik | 40.5 |
Klepmaat | 480 |
Gat patroon | F1012 |
Functie | Dubbelwerkend |
Ontwerp van de actuator | Tandheugel en rondsel |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Asaansluiting | T27 |
Materiaal stang | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal huis | Aluminium, poedergecoat |
Afdichting materiaal | NBR |
Gewicht | 16025 g |
ISO-norm | ISO 5211 |
Draairichting | Sluitend met de klok mee |
Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Fabrikant ID | DFPD-480-RP-90-RD-F1012-R3-EP |
DIN-grootte | 480 |
Materiaal deksel | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Demping | Zonder |