Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-40-RP-90-RD-F0507, 40 Klepmaat, F0507 Flens, Geanodiseerd aluminium behuizing

  • ERIKS:13413784
  • Fabrikant:4052568287337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,27/ stukexcl. btw

€ 126,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter turn actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
38.3
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Dubbelwerkend
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
G1/8
Luchtverbruik
3.4
Klepmaat
40
Gat patroon
F0507
Functie
Dubbelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T14
Materiaal stang
Staal, vernikkeld
Materiaal huis
Geanodiseerd aluminium
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
1882 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
DIN-grootte
40
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder