€ 151,50/ stukexcl. btw
€ 183,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFPD |
Type | Quarter turn actuator |
Type beweging | Zwenkaandrijving |
Moment | 38.3 |
Max. draaihoek | 120 ° |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Montage | Willekeurig |
Type aansluiting | Geflensd |
Besturing | Dubbelwerkend |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Norm | ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Poortaansluiting | G1/8 |
Luchtverbruik | 4.2 |
Klepmaat | 40 |
Gat patroon | F0507 |
Functie | Dubbelwerkend |
Ontwerp van de actuator | Tandheugel en rondsel |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Asaansluiting | T14 |
Materiaal stang | Staal, vernikkeld |
Materiaal huis | Geanodiseerd aluminium |
Afdichting materiaal | NBR |
Gewicht | 2419 g |
ISO-norm | ISO 5211 |
Draairichting | Sluitend met de klok mee |
Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Fabrikant ID | DFPD-40-RP-120-RD-F0507 |
DIN-grootte | 40 |
Materiaal deksel | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Demping | Zonder |