€ 2.061,15/ stukexcl. btw
€ 2.493,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFPD |
Type | Quarter turn actuator |
Type beweging | Zwenkaandrijving |
Moment | 2233.3 |
Max. draaihoek | 90 ° |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Montage | Willekeurig |
Type aansluiting | Geflensd |
Besturing | Dubbelwerkend |
Materiaal | Aluminium, poedergecoat |
Norm | ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Poortaansluiting | G1/4 |
Luchtverbruik | 204 |
Klepmaat | 2300 |
Gat patroon | F1216 |
Functie | Dubbelwerkend |
Ontwerp van de actuator | Tandheugel en rondsel |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Asaansluiting | T46 |
Materiaal stang | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal huis | Aluminium, poedergecoat |
Afdichting materiaal | NBR |
Gewicht | 64900 g |
ISO-norm | ISO 5211 |
Draairichting | Sluitend met de klok mee |
Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Fabrikant ID | DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP |
DIN-grootte | 2300 |
Materiaal deksel | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Demping | Zonder |